曜日別特売
CS-0832 クーラントチューブスリーブ GLOBE(旧堀内製作所) 77518709

CS-0832 クーラントチューブスリーブ GLOBE(旧堀内製作所) 77518709
CS-0832 クーラントチューブスリーブ GLOBE(旧堀内製作所) 77518709
CS-0832 クーラントチューブスリーブ GLOBE(旧堀内製作所) 77518709

クーラントチューブスリーブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個全長(mm)85注文コード77518709品番CS-0832
参考基準価格(税別)¥16,660販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ボーリングバースリーブのツバ部分にクーラントの通り道(PAT.6596113)があり、通常の外部給油を吹き込むだけで内径加工をする際に刃先にかかりにくかったクーラントをボーリングバーに沿わせて刃先まで大量噴射できるCNC旋盤用スリーブです。
接続不要でややこしい配管もいりません。
ターレット式CNC旋盤ならメーカーや年式にかかわらず使用できます。
刃先の冷却効果が大幅に向上し、刃物の突き出し量も最小限にできます。
クーラントが安定して供給されるため、チップの寿命が向上します。
従来のようなノズルの調整が不要になり段取り時間の短縮につながります。

用途ターレット式CNC旋盤等でボーリングバーを使用する際に必要なスリーブです。幅(mm)38全長(mm)85質量(g)420シャンクΦ32mmチャック能力(mm)Φ8
注意
クーラントの吹込みには機械形式に合わせたエルボを合せてお選びください。

商品説明動画

クーラントチューブスリーブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルソケット・ドリルスリープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/053/
2022-12-14

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする