エスネット
ソフトビニルキャブタイヤケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
芯数(C)
3
2
3
4
導体公称断面積(mm
2
)
3.5
1.25
2
3.5
5.5
全11種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
77519603
品番
SVCT3X3.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)
用途
600V以下の移動用電気機器の電源回線などにご使用いただけます。
導体公称断面積(mm
2
)
3.5
芯数(C)
3
長さ(m)
10
タイプ
ソフトタイプ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表