曜日別特売
SVCTF2X0.75 ソフトビニルキャブタイヤ丸形コード エスネット 77519664

ソフトビニルキャブタイヤ丸形コード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
芯数(C)2
導体公称断面積(mm2)0.75
内容量1巻注文コード77519664品番SVCTF2X0.75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)

用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。導体公称断面積(mm2)0.75芯数(C)2長さ(m)10定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15タイプソフトタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする