曜日別特売
VCT4X2.0 600V ビニルキャブタイヤケーブル エスネット 77519768

600V ビニルキャブタイヤケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
芯数(C)4
導体公称断面積(mm2)2
内容量1巻注文コード77519768品番VCT4X2.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

多色による線心の識別が可能です。
端末処理などの取扱いが可能です。

用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。導体公称断面積(mm2)2芯数(C)4長さ(m)10最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15種類移動用ケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする