エスネット
ビニルキャブタイヤ丸形コード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
芯数(C)
3
2
3
4
長さ(m)
20
10
20
定格電圧(V)
300
100未満
300
導体公称断面積(mm
2
)
0.75
0.5
0.75
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
77519829
品番
VCTF3X0.75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに広く使用されています。
柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできます。
用途
屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。
導体公称断面積(mm
2
)
0.75
芯数(C)
3
長さ(m)
20
定格電圧(V)
300
最高使用温度(℃)
60
最低使用温度(℃)
固定/移動:-25/-15
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表