曜日別特売
VCTF4X0.5 ビニルキャブタイヤ丸形コード エスネット 77519847

ビニルキャブタイヤ丸形コード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
芯数(C)4
長さ(m)20
定格電圧(V)100未満
導体公称断面積(mm2)0.5
内容量1巻注文コード77519847品番VCTF4X0.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに広く使用されています。
柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできます。

用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。導体公称断面積(mm2)0.5芯数(C)4長さ(m)20定格電圧(V)100未満最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
注意
0.3mm2~0.5mm2は100V未満の回路でご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする