0022AZ-114-3L チタンカモフラベスト DiVaiZ 77521238

0022AZ-114-3L チタンカモフラベスト DiVaiZ 77521238
0022AZ-114-3L チタンカモフラベスト DiVaiZ 77521238
0022AZ-114-3L チタンカモフラベスト DiVaiZ 77521238
0022AZ-114-3L チタンカモフラベスト DiVaiZ 77521238
0022AZ-114-3L チタンカモフラベスト DiVaiZ 77521238
0022AZ-114-3L チタンカモフラベスト DiVaiZ 77521238
0022AZ-114-3L チタンカモフラベスト DiVaiZ 77521238
0022AZ-114-3L チタンカモフラベスト DiVaiZ 77521238
0022AZ-114-3L チタンカモフラベスト DiVaiZ 77521238
0022AZ-114-3L チタンカモフラベスト DiVaiZ 77521238

チタンカモフラベスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ3L
No.114(迷彩ネイビ-)
内容量1着注文コード77521238品番0022AZ-114-3L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,729
販売価格(税別)
3,390

裏チタンコーティングで、風が衣服内をめぐるファン対応ウェアです。
風を巡らせるため裏チタンコーティングを施したEFウェアです。
チタンコーティングにより、遮熱・UVカット(UPF50)性能を有します。

用途
ワークウェア(ファン対応ウェア)。
No.114(迷彩ネイビ-)セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100+裏チタンコーティングサイズ3L胸囲(cm)132肩幅(cm)51着丈(cm)72裾廻り(cm)96アームホール(cm)44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする