0033AZ-804-M チタンアーバンベスト(ハーネス対応) DiVaiZ 77521283

0033AZ-804-M チタンアーバンベスト(ハーネス対応) DiVaiZ 77521283
0033AZ-804-M チタンアーバンベスト(ハーネス対応) DiVaiZ 77521283
0033AZ-804-M チタンアーバンベスト(ハーネス対応) DiVaiZ 77521283
0033AZ-804-M チタンアーバンベスト(ハーネス対応) DiVaiZ 77521283
0033AZ-804-M チタンアーバンベスト(ハーネス対応) DiVaiZ 77521283
0033AZ-804-M チタンアーバンベスト(ハーネス対応) DiVaiZ 77521283
0033AZ-804-M チタンアーバンベスト(ハーネス対応) DiVaiZ 77521283
0033AZ-804-M チタンアーバンベスト(ハーネス対応) DiVaiZ 77521283
0033AZ-804-M チタンアーバンベスト(ハーネス対応) DiVaiZ 77521283
0033AZ-804-M チタンアーバンベスト(ハーネス対応) DiVaiZ 77521283

チタンアーバンベスト(ハーネス対応)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
No.804(B・ブラック)
内容量1着注文コード77521283品番0033AZ-804-M
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

裏チタンコーティングでファン&ハーネス対応のウェアです。
風を巡らせるため裏チタンコーティングを施したEFウェアで、ハーネスにも対応しています。
チタンコーティングにより、遮熱・UVカット(UPF50)性能を有します。

用途
ワークウェア(ファン対応ウェア)。
No.804(B・ブラック)セット内容服のみ混率(%)ナイロン100+裏チタンコーティングサイズM胸囲(cm)117肩幅(cm)43.5着丈(cm)69裾廻り(cm)81アームホール(cm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする