0033AZ-809-L チタンアーバンベスト(ハーネス対応) DiVaiZ 77521335

0033AZ-809-L チタンアーバンベスト(ハーネス対応) DiVaiZ 77521335
0033AZ-809-L チタンアーバンベスト(ハーネス対応) DiVaiZ 77521335
0033AZ-809-L チタンアーバンベスト(ハーネス対応) DiVaiZ 77521335
0033AZ-809-L チタンアーバンベスト(ハーネス対応) DiVaiZ 77521335
0033AZ-809-L チタンアーバンベスト(ハーネス対応) DiVaiZ 77521335
0033AZ-809-L チタンアーバンベスト(ハーネス対応) DiVaiZ 77521335
0033AZ-809-L チタンアーバンベスト(ハーネス対応) DiVaiZ 77521335
0033AZ-809-L チタンアーバンベスト(ハーネス対応) DiVaiZ 77521335
0033AZ-809-L チタンアーバンベスト(ハーネス対応) DiVaiZ 77521335
0033AZ-809-L チタンアーバンベスト(ハーネス対応) DiVaiZ 77521335

チタンアーバンベスト(ハーネス対応)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズL
No.809(L・グレー)
内容量1着注文コード77521335品番0033AZ-809-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790

裏チタンコーティングでファン&ハーネス対応のウェアです。
風を巡らせるため裏チタンコーティングを施したEFウェアで、ハーネスにも対応しています。
チタンコーティングにより、遮熱・UVカット(UPF50)性能を有します。

用途
ワークウェア(ファン対応ウェア)。
No.809(L・グレー)セット内容服のみ混率(%)ナイロン100+裏チタンコーティングサイズL胸囲(cm)122肩幅(cm)46着丈(cm)71裾廻り(cm)86アームホール(cm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする