1713 長袖シャツ ジーベック 77527249

 

1713 長袖シャツ ジーベック 77527249
1713 長袖シャツ ジーベック 77527249
1713 長袖シャツ ジーベック 77527249
1713 長袖シャツ ジーベック 77527249
1713 長袖シャツ ジーベック 77527249
1713 長袖シャツ ジーベック 77527249

長袖シャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コン
サイズM
内容量1着注文コード77527249品番1713
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ストレッチ耐久性に優れたT/C複合繊維
JIS T8118帯電防止作業服適合商品
ハーネス装着でも使える縦型胸ポケット
男女ペアシリーズ
右胸ファスナー付きポケット
左胸二重ポケット
左胸ポケットペン差し付き
左袖ペン差し
袖口は2段階に調整できるアジャスター付き

種別長袖シャツコンサイズM胸囲(cm)110混率(%)ポリエステル57、綿31、複合繊維(t400)9、ポリウレタン3肩幅(cm)46袖丈(cm)56.5着丈(cm)75機能静電気・帯電防止、ストレッチ生地ストレッチウェザー色番10材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)上:13.5×17.5、下:14×14.5胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:12.5×14.5ボタン仕様ドット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする