曜日別特売
BAA113 WSTキャリア棚枠 河淳 77539657

 

BAA113 WSTキャリア棚枠 河淳 77539657
BAA113 WSTキャリア棚枠 河淳 77539657
BAA113 WSTキャリア棚枠 河淳 77539657
BAA113 WSTキャリア棚枠 河淳 77539657
BAA113 WSTキャリア棚枠 河淳 77539657

WSTキャリア棚枠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
質量(kg)2.9
内容量1個注文コード77539657品番BAA113
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×30×1077質量(kg)2.9材質本体:スチール〈塗装〉黒色ピッチ(mm)棚受けピッチ:240、175均等耐荷重(kg)100
注意
※お手入れは定期的に乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。(必要以上に強くこすりますとキズがつく場合があります。)汚れがひどい場合は、水に浸して固く絞った布か、水で薄めた中性洗剤(5~10%程度)に浸して固く絞った布で拭き、乾いた布で仕上げてください。
※ベンジン、シンナー、アルコール、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,240/税込1,364
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,260/税込1,386
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,510/税込3,861
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする