曜日別特売
YHK-0214 文庫本ラック 本棚 1cmピッチ可動棚 9段 大収納 Bunco 77540725

YHK-0214 文庫本ラック 本棚 1cmピッチ可動棚 9段 大収納 Bunco 77540725
YHK-0214 文庫本ラック 本棚 1cmピッチ可動棚 9段 大収納 Bunco 77540725
YHK-0214 文庫本ラック 本棚 1cmピッチ可動棚 9段 大収納 Bunco 77540725
YHK-0214 文庫本ラック 本棚 1cmピッチ可動棚 9段 大収納 Bunco 77540725
YHK-0214 文庫本ラック 本棚 1cmピッチ可動棚 9段 大収納 Bunco 77540725
YHK-0214 文庫本ラック 本棚 1cmピッチ可動棚 9段 大収納 Bunco 77540725
YHK-0214 文庫本ラック 本棚 1cmピッチ可動棚 9段 大収納 Bunco 77540725
YHK-0214 文庫本ラック 本棚 1cmピッチ可動棚 9段 大収納 Bunco 77540725
YHK-0214 文庫本ラック 本棚 1cmピッチ可動棚 9段 大収納 Bunco 77540725
YHK-0214 文庫本ラック 本棚 1cmピッチ可動棚 9段 大収納 Bunco 77540725
YHK-0214 文庫本ラック 本棚 1cmピッチ可動棚 9段 大収納 Bunco 77540725

文庫本ラック 本棚 1cmピッチ可動棚 9段 大収納

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1台注文コード77540725品番YHK-0214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,400

棚板を1cm間隔で調整できるので、本だけでなく、ディスプレイラックとして使える万能本棚。
薄型なのでお部屋を圧迫せず、スッキリ収納できます。

用途文庫 本棚 文庫本用 漫画 マンガ コミック cd dvd 家具 スリム 棚 大量 文庫本 オープンラック コレクションラック マルチラック 文庫本収納 コミック収納外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×28×180材質(本体)合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)棚板数(枚)可動棚:小×5、大×2ホワイト組立時間お客様組立(40分)(大人2人)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする