曜日別特売
ADP-9V20 ACアダプター9V2.0A タジマツール(TJMデザイン) 77542073

ADP-9V20 ACアダプター9V2.0A タジマツール(TJMデザイン) 77542073
ADP-9V20 ACアダプター9V2.0A タジマツール(TJMデザイン) 77542073

ACアダプター9V2.0A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード77542073品番ADP-9V20
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

バッテリー充電アダプター

用途
バッテリー充電用アダプター
セット内容バッテリー関連入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力DC9V2A適合FB-BT7455BK-N、FB-BT7455BK、FB-BT7225質量(g)124
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。
※指定の充電池のみでご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※分解・改造をしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする