FPP-AA37FUBK 清涼ファン風雅パッド ファンユニット タジマツール(TJMデザイン) 77542107

FPP-AA37FUBK 清涼ファン風雅パッド ファンユニット タジマツール(TJMデザイン) 77542107
FPP-AA37FUBK 清涼ファン風雅パッド ファンユニット タジマツール(TJMデザイン) 77542107
FPP-AA37FUBK 清涼ファン風雅パッド ファンユニット タジマツール(TJMデザイン) 77542107

清涼ファン風雅パッド ファンユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード77542107品番FPP-AA37FUBK
参考基準価格(税別)¥9,550販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」用アクセサリー

用途風雅パッド用ファンユニットセット内容ファン外径(Φmm)104取付径(Φmm)90厚さ(mm)46質量(g)208
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。
※発熱時や体調が思わしくない時、飲酒後の着用はおやめください。また、着用中に寒くなるなど体の異常を感じた場合、直ちに着用をやめてください。
※可動時間は諸条件により変わります。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※分解・改造をしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする