曜日別特売
6300028719 マスク快適グッズ マウスカップ トライアル 77542143

6300028719 マスク快適グッズ マウスカップ トライアル 77542143
6300028719 マスク快適グッズ マウスカップ トライアル 77542143
6300028719 マスク快適グッズ マウスカップ トライアル 77542143
6300028719 マスク快適グッズ マウスカップ トライアル 77542143

マスク快適グッズ マウスカップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(10袋)
内容量1セット(10袋)注文コード77542143品番6300028719
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

マスクの内側に簡単装着でマスク内の呼吸スペースを確保します。
男女兼用サイズで優れたフィット感、丸洗いOKなので何度でも使用可能です。
呼吸が楽になり、眼鏡が曇りにくく、会話がクリアになります。

用途マスク着用時の呼吸スペースの確保に。入数1袋2個入寸法(横×縦)(mm)(カップ)100×82質量(g)5(1個)形状カップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする