OWL-LPB3351-PU 手軽に持ち運び出来るオシャレなスティック型モバイルバッテリー 3000mAh OWLTECH(オウルテック) 77550717

OWL-LPB3351-PU 手軽に持ち運び出来るオシャレなスティック型モバイルバッテリー 3000mAh OWLTECH(オウルテック) 77550717
OWL-LPB3351-PU 手軽に持ち運び出来るオシャレなスティック型モバイルバッテリー 3000mAh OWLTECH(オウルテック) 77550717
OWL-LPB3351-PU 手軽に持ち運び出来るオシャレなスティック型モバイルバッテリー 3000mAh OWLTECH(オウルテック) 77550717
OWL-LPB3351-PU 手軽に持ち運び出来るオシャレなスティック型モバイルバッテリー 3000mAh OWLTECH(オウルテック) 77550717
OWL-LPB3351-PU 手軽に持ち運び出来るオシャレなスティック型モバイルバッテリー 3000mAh OWLTECH(オウルテック) 77550717
OWL-LPB3351-PU 手軽に持ち運び出来るオシャレなスティック型モバイルバッテリー 3000mAh OWLTECH(オウルテック) 77550717

手軽に持ち運び出来るオシャレなスティック型モバイルバッテリー 3000mAh

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
パープル
内容量1個注文コード77550717品番OWL-LPB3351-PU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

軽くて持ち運びに最適なスティック型モバイルバッテリーです。容量は3200mAhでスマートフォンを約1回満充電にするのに十分です。残量の確認LEDも搭載されており、バッテリーを充電するタイミングも一目で確認することができます。重量はわずか80gで、小さなバッグでもするりと入ってしまいます。普段からの持ち歩き用にぴったりなモバイルバッテリーです。

付属品
取扱説明書 兼 保証書
USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)
バッテリー容量(mAh)3200質量(g)約 80パープル出力USBType-Aポート:5V/1A×1入力USB Type-Cポート:5V/1A × 1対応機種iPhone、スマートフォン、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカーバッテリーリチウムイオン電池 3.6V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×24×106保証期間18ヶ月保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護充電時間(時間)約3USBポート数2個口使用可能回数約500回 ※接続機器及び使用条件による充電端子Type-A / Type-C給電端子Type-A / Type-C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする