曜日別特売
J2034-10 バルブ標識(アルミ丸型)【10枚セット】 セーフラン安全用品 77552336

J2034-10 バルブ標識(アルミ丸型)【10枚セット】 セーフラン安全用品 77552336
J2034-10 バルブ標識(アルミ丸型)【10枚セット】 セーフラン安全用品 77552336

バルブ標識(アルミ丸型)【10枚セット】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10枚)注文コード77552336品番J2034-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100

軽く耐久性のあるアルミ素材のバルブ開閉札です。
両面印字タイプです。
同色同柄10枚セット。

用途配管バルブの標識文字内容材質アルミ直径(Φmm)50厚さ(mm)1穴数上部中央Φ4mm穴×1仕様両面印字取付方式吊り下げ
注意
※用途以外の使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする