ELD-SD24B020BL HDD (ハードディスク) 外付け スペアドライブ ELD-2Bシリーズ・ELD-4Bシリーズ用 1年保証 エレコム 77552957

HDD (ハードディスク) 外付け スペアドライブ ELD-2Bシリーズ・ELD-4Bシリーズ用 1年保証

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)最大4.0注文コード77552957品番ELD-SD24B020BL
参考基準価格(税別)¥24,192販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

本製品はELD-2B、ELD-4Bシリーズ用のスペアドライブです。

インターフェースSATA 6Gb/s対応機種ELD-2B、ELD-4Bシリーズデータ領域容量2TBフォームファクタ3.5インチキャッシュメモリ(MB)64ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400外形寸法(mm)115×169×29質量(g)約450消費電力(W)最大4.0保証期間1年間付属品ご使用の前にお読みください 1枚仕様【使用ドライブ】Western Digital製ドライブ保管温度範囲(℃)-40~70動作温度範囲(℃)0~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする