船舶商事
舶用手提灯
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77555583
品番
SM-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
船舶に使用する手提灯です
家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
用途
船内及び船外の作業時の灯具として
材質
灯体:PBT、ガード:ポリカーボネイト、グローブ:ガラス JIS F 8402、ケーブルグランド:PBT
材質(ソケット)
磁器 PLE-26
材質(ガスケット)
合成ゴム
サイズ
ケーブルグランド:20
材質(フック)
鋼板
定格電圧(V)
250
ワット数
60
IP等級
IP-55