曜日別特売
- マスキングテープ ガラス・サッシ用 モノタロウ 77556396

 

- マスキングテープ ガラス・サッシ用 モノタロウ 77556396
- マスキングテープ ガラス・サッシ用 モノタロウ 77556396
- マスキングテープ ガラス・サッシ用 モノタロウ 77556396
- マスキングテープ ガラス・サッシ用 モノタロウ 77556396
- マスキングテープ ガラス・サッシ用 モノタロウ 77556396
- マスキングテープ ガラス・サッシ用 モノタロウ 77556396
- マスキングテープ ガラス・サッシ用 モノタロウ 77556396
- マスキングテープ ガラス・サッシ用 モノタロウ 77556396
モノタロウ

マスキングテープ ガラス・サッシ用

(9件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1パック(8巻)注文コード77556396品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ガラス・サッシ用のマスキングテープです。
湿気面にもしっかり接着します。
テープの引き出しが軽く、作業性に優れています。
見切り線がきれいにとれます。
手切れしやすく、糊残りしにくいです。
アルミサッシに加え樹脂サッシにも使用可能です。

用途ガラス・サッシ用テープ幅(mm)15テープ長さ(m)18基材和紙主な用途窓・サッシ用水色粘着剤アクリル系粘着力1.9N/10mmテープ厚さ(mm)0.09伸び(%)3.3引張強度(N/10mm)43
注意
※被着体、プライマーの種類によっては不適合である場合も考えられますので、問題のないことをご確認の上ご使用下さい。
※テープは直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管して下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。
※使用環境によってはつきづらくなる場合もあるので、下地を拭き取るなど十分に確認してから使用してください。
※長時間の貼り付けはしないでください。下地を傷める可能性がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77556396-3508727279H(2479H)- シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H 3M(スリーエム) 35087272シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H3M(スリーエム)1パック(8巻)
789
税込868
相当品です(詳細・スペック等はご確認ください)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-10
用途: ガラスシーリング
建設業・工事業

18x18を購入したかったが24x18しか無く、しかし安くなっていたので
こちらを購入。
ひとつだけ不満を感じたのが剥がす時に裂けやすいこと。
際に貼っても剥がれにくいしっかりとした接着力があるが、巻き取る時に何度も裂けてしまう。他に不満はなく安く買えるならまた購入したい。
改善して頂いて、18x18も購入できるようにしてほしい。
よろしくお願い致します。

2026-02-02
用途: 自動車清掃用に購入
製造業

自動車にバフ掛けする際のガラス保護ように購入させてもらいました。ノリ残りもあまりなく非常に良い製品だと思います。使った感は非常に満足しております。

2025-05-10
用途: サッシ周辺の塗装・シーリング

とにかくコスパが魅力です。ノリ残りも満足のレベル。15mm幅もぜひ復活させて下さい。

対象商品 : 77556405
2023-10-04
用途: コーキングのマスキング

価格の割に、可も非も無く、いたって普通に使用できます。コスパが良くて助かります。

対象商品 : 77556396
2023-06-12
用途: ガラスにシリコン作業用

作業の消耗品なので、価格1番です。
他社と違いもあまり無くて問題無く使用可能です。

対象商品 : 77556405
2023-03-01
用途: 色々。

普通のマスでも平気だが、専用物を今回チョイス。接着も問題なくのりも残らず。。。黄色より厚みが薄いので使いやすいので、Rも問題なし。色もよし。

対象商品 : 77556405
2023-04-21
用途: ガラスシーリング
建設業・工事業

張りやすい、テープが切れないから
剥がすときもしやすい。

対象商品 : 77556396
2023-02-07
用途: コーキング作業
製造業

ガラスなどのシリコンコーキングにつかいました。色が良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする