曜日別特売
EHP-35ELS4P20WH イヤホン ヘッドホン 延長コード Φ3.5mm 4極 ステレオ ミニジャック to ミニプラグ エレコム 77558259

EHP-35ELS4P20WH イヤホン ヘッドホン 延長コード Φ3.5mm 4極 ステレオ ミニジャック to ミニプラグ エレコム 77558259
EHP-35ELS4P20WH イヤホン ヘッドホン 延長コード Φ3.5mm 4極 ステレオ ミニジャック to ミニプラグ エレコム 77558259
EHP-35ELS4P20WH イヤホン ヘッドホン 延長コード Φ3.5mm 4極 ステレオ ミニジャック to ミニプラグ エレコム 77558259
EHP-35ELS4P20WH イヤホン ヘッドホン 延長コード Φ3.5mm 4極 ステレオ ミニジャック to ミニプラグ エレコム 77558259
EHP-35ELS4P20WH イヤホン ヘッドホン 延長コード Φ3.5mm 4極 ステレオ ミニジャック to ミニプラグ エレコム 77558259
EHP-35ELS4P20WH イヤホン ヘッドホン 延長コード Φ3.5mm 4極 ステレオ ミニジャック to ミニプラグ エレコム 77558259
EHP-35ELS4P20WH イヤホン ヘッドホン 延長コード Φ3.5mm 4極 ステレオ ミニジャック to ミニプラグ エレコム 77558259

イヤホン ヘッドホン 延長コード Φ3.5mm 4極 ステレオ ミニジャック to ミニプラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ケーブル長(m)約2※コネクターを除く
内容量1個注文コード77558259品番EHP-35ELS4P20WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500

マイク対応Φ3.5mm4極ステレオミニプラグを持つヘッドホン・イヤホンを接続する時に便利な延長ケーブルです。

ケーブル長(m)約2※コネクターを除くコネクタ形状Φ3.5mm4極ステレオミニジャック-Φ3.5mm4極ステレオミニプラグ(L型) CTIA規格準拠対応機種Φ3.5mmステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したパソコン及びゲーム機等ホワイトメッキ金メッキシールド編組密度(%)95仕様【OFC】99.9%高純度OFC

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77558259EHP-35ELS4P20WH77558243EHP-35ELS4P20BKEHP-35ELS4P20WH イヤホン ヘッドホン 延長コード Φ3.5mm 4極 ステレオ ミニジャック to ミニプラグ エレコム 77558243イヤホン ヘッドホン 延長コード Φ3.5mm 4極 ステレオ ミニジャック to ミニプラグエレコム1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする