曜日別特売
GRA1200-DBR【ワケあり】 木製テーブル TRUSCO 77560919

GRA1200-DBR【ワケあり】 木製テーブル TRUSCO 77560919
GRA1200-DBR【ワケあり】 木製テーブル TRUSCO 77560919

木製テーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可車上渡し当日出荷とは
内容量1台注文コード77560919品番GRA1200-DBR【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥87,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)アウトレット
¥65,25032,980

重厚感のあるフォルムに加え、棚板の付いた利便性の高いセンターテーブルです。木製テーブルの質感が落ち着いた雰囲気を醸し出します。

用途
応接室、役員室等に。
商品状態※理由あり(未使用・未開封)ダークブラウン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×500×400質量(kg)31特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番161-3158材質天板・フレーム:オーク突板高さ(mm)400品名木製テーブル奥行(mm)500間口(mm)1200
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする