KMJR2515A 異径継手 冷媒配管用火無し継手 クイックパイパー オーケー器材 77567964

異径継手 冷媒配管用火無し継手 クイックパイパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード77567964品番KMJR2515A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,440

ダブルシール方式 (メタルシール+ゴムシール)により、 さらに気密性能向上
2本の爪先が銅管に食い込むことでメカニカルシールが形成され、 配管が抜けない構造となります。
銅管を固定する3か所のメタルシールと、外部からの水分などの浸入を防ぐゴムシール。
ゴムシールの2重のシールで、 配管のズレを抑えて「漏れ」や「浸入」をシャットアウトします。
スパナを使った低トルクでの締め付け施工が可能になりました。
ダブルシール方式でも一般的な工具のみで対応でき、締め付けは低トルクで施工できます。

適合管外径(Φmm)25.4×15.88材質C3771形状異径継手使用流体冷媒HFC類 R32 R410A など潤滑油エーテル油、エステル油、ポリアルキレングリコール油適合流体冷媒HFC類 R32 R410A など銅管径(Φmm)25.4×15.88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする