ACE(エース)
モリギン 新型金具 ユニクロメッキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
穴数
5
5
6
規格
No.2
No.1
No.2
No.4
No.5
No.6
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77570484
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
用途
タンスや家具などの固定に木材の補強などに
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
規格
No.2
板厚(mm)
3
穴径(Φmm)
3.8
穴数
5
注意
※取り付けネジは付属しておりません。