曜日別特売
- モリギン 新型金具 ユニクロメッキ ACE(エース) 77570518

 

- モリギン 新型金具 ユニクロメッキ ACE(エース) 77570518
- モリギン 新型金具 ユニクロメッキ ACE(エース) 77570518
- モリギン 新型金具 ユニクロメッキ ACE(エース) 77570518
- モリギン 新型金具 ユニクロメッキ ACE(エース) 77570518

モリギン 新型金具 ユニクロメッキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
穴数6
規格No.5
内容量1個注文コード77570518品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
用途タンスや家具などの固定に木材の補強などに材質仕上ユニクロメッキ規格No.5板厚(mm)3穴径(Φmm)3.8穴数6
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする