曜日別特売
- モリギン 新型金具 黒 ACE(エース) 77570579

 

- モリギン 新型金具 黒 ACE(エース) 77570579
- モリギン 新型金具 黒 ACE(エース) 77570579
- モリギン 新型金具 黒 ACE(エース) 77570579
- モリギン 新型金具 黒 ACE(エース) 77570579

モリギン 新型金具 黒

(1件のレビュー)
取扱い終了
穴数5
規格No.3
内容量1個注文コード77570579品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途タンスや家具などの固定に木材の補強などに材質仕上黒塗装規格No.3板厚(mm)3.2穴径(Φmm)3.8穴数5
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77570554
2024-08-23
用途: タンスの固定
農・林・水産業

今回購入した金具はタンスの固定に使用しましたが、思ったとうりの固定ができ大満足です。
しっかり固定が出来ました。次回もこの金具を選定しようと思っております。有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする