ACE(エース)
モリギン 新型金具 黒
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
穴数
6
5
6
規格
No.6
No.1
No.2
No.5
No.6
No.7
No.8
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77570606
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
用途
タンスや家具などの固定に木材の補強などに
材質
鉄
仕上
黒塗装
規格
No.6
板厚(mm)
3.2
穴径(Φmm)
3.8
穴数
6
注意
※取り付けネジは付属しておりません。