ACE(エース)
モリギン バンド止めプレート No.1 小
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
77570825
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
ボルト止めできるプレート状の金物です。バンド止めNo.1とピッチが合いますので組み合わせてご使用いただけます。
用途
バンド止めと組み合わせて丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定にお使いいただけます単体でプレート金具としての仕様も可能です
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
規格
No.1 小
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
120
板厚(mm)
3
注意
※取り付けネジは付属しておりません。