曜日別特売
- ユシロンコート「エコライフプロ」 ユシロ化学工業 77573817

ユシロンコート「エコライフプロ」

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個(14L)注文コード77573817品番-
参考基準価格(税別)¥32,660販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

人と環境に配慮しながらも性能を犠牲にしない設計です。
優れた環境性能に加えて、高い光沢と優れた耐ヒールマーク性&耐傷性を実現した「環境対応&高性能」な樹脂ワックスです。
荷姿は14Lと使い勝手の良いサイズとしました。

用途化学床用(リノリウム、リノタイルを除く)、石床用商品タイプ本体容量(L)14使用面積(m2/L)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする