色(座面)ソフトテラコッタ全高(mm)1045本体質量(kg)13.1肘掛L型肘幅(mm)710質量(kg)13.1高さ(mm)1045タイプショルダーサポート付き奥行(mm)710キャスターあり材質(キャスター)ポリウレタン巻き材質(脚)脚羽根:強化ナイロン、キャスター:Φ60mm色(本体)ブラック材質(座面)座板:PP、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背枠:強化ナイロン、張り地:ポリエステル弾性メッシュグリーン購入法適合ランバーサポート無し色(背面)ソフトテラコッタ材質(肘部)強化ナイロンサービス分類組立・設置・取付