曜日別特売
882-0790 マルライナー 6色セット エポックケミカル 77596829

882-0790 マルライナー 6色セット エポックケミカル 77596829
882-0790 マルライナー 6色セット エポックケミカル 77596829
882-0790 マルライナー 6色セット エポックケミカル 77596829
882-0790 マルライナー 6色セット エポックケミカル 77596829

マルライナー 6色セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(6本)種類マジックアワー注文コード77596829品番882-0790
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

新感覚蛍光ペン
ペン先の角度を合わせることなく、スムーズな書き出しを実現。
柔軟性があるペン先で、力加減次第で線幅も自由に調節!

用途筆記具インク色6色セット商品タイプ使い切り本体線幅(mm)1.0~5.0色数6質量(g)37インク水性顔料蛍光セット内容マルライナーマル013-018×各1本グリーン購入法適合種類マジックアワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする