曜日別特売
URH-3-19-12A 長さ600mmみぞぶた細目 イズミ 77596987

 

URH-3-19-12A 長さ600mmみぞぶた細目 イズミ 77596987
URH-3-19-12A 長さ600mmみぞぶた細目 イズミ 77596987
URH-3-19-12A 長さ600mmみぞぶた細目 イズミ 77596987
URH-3-19-12A 長さ600mmみぞぶた細目 イズミ 77596987
URH-3-19-12A 長さ600mmみぞぶた細目 イズミ 77596987
URH-3-19-12A 長さ600mmみぞぶた細目 イズミ 77596987

長さ600mmみぞぶた細目

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
溝幅(mm)A:120
内容量1枚注文コード77596987品番URH-3-19-12A
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

長さ600mmみぞぶた細目

本体長さL(mm)600溝幅(mm)A:120種類みぞぶた材質SS400寸法B(mm)110外形寸法C(mm)164タイプクロスバー:1本質量(kg)3.9高さH(mm)19ピッチ(mm)12.5仕上溶融亜鉛メッキアングル寸法(mm)L3×30×30適合荷重歩道用ピッチ細目
注意
※車両が通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする