KVK
台付シングルレバー湯水混合水栓
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77599227
品番
MSL190DEM4
参考基準価格(税別)
¥55,800
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
レバーハンドルの操作範囲レバーハンドルは右(水側)20°左(湯側)60°回転します。
標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。
適合場所
洗面所
使用地区
一般地・寒冷地共用
色
マットホワイト
取付穴径(Φmm)
33~37 又は 37~39
タイプ
スリムボディ、逆止弁なし、銅管仕様
注意
※〈カラー水栓についてのご注意〉製品性質上、ニッケルクロムめっきに比べ表面に傷がつきやすいため、汚れがある場合はクレンザーなど粒子の粗いものや酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤は避けて柔らかい布などで水拭きしてから、乾いた布で拭き取ってください。