曜日別特売
FMCT-714 モチテ フジックス[縫製用品] 77602763

 

FMCT-714 モチテ フジックス[縫製用品] 77602763
FMCT-714 モチテ フジックス[縫製用品] 77602763
FMCT-714 モチテ フジックス[縫製用品] 77602763

モチテ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個(10m)注文コード77602763品番FMCT-714
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

特殊樹脂コーティングをした強力な糸

用途
持ち手・レザー用手縫い糸
長さ(m)10番手8混率(%)ナイロン100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする