フジックス[縫製用品]
モチテ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個(100m)
色
エンジ
注文コード
77602824
品番
FMCT-11-100M
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
特殊樹脂コーティングをした強力な糸
用途
持ち手・レザー用手縫い糸
色
エンジ
長さ(m)
100
番手
8
混率(%)
ナイロン100