フジックス[縫製用品]
ソワエ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
薄グレー
薄グレー
薄グレー
薄ピンク
薄紫
赤
ラベンダー
ラズベリー
菫
濃紫
薄黄色
橙
オレンジ
黄緑
アイスグリーン
グリーン
深緑
スカイブルー
薄水色
空
青
紺
カーキ
黄土色
茶
こげ茶
グレー
全25種類を一覧で見る
内容量
1個(15m)
注文コード
77603838
品番
SOIE-524
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
グラデーションカラー
用途
刺しゅう糸
番手
25
長さ(m)
15
混率(%)
絹100
色
薄グレー