曜日別特売
PICE200-63 ピセ フジックス[縫製用品] 77604574

 

PICE200-63 ピセ フジックス[縫製用品] 77604574
PICE200-63 ピセ フジックス[縫製用品] 77604574

ピセ

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個(200m)注文コード77604574品番PICE200-63
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

おしゃれな木管ボビン使用

用途パッチワーク・アップリケ用手縫い糸長さ(m)200番手60混率(%)ポリエステル100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-05-10
用途: パッチワークのピーシング
その他業種

縫いやすいです。今までは 綿100%のいとを使っていたので 滑りも良く 丈夫そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする