曜日別特売
FK1212-47 都手まり糸 フジックス[縫製用品] 77606805

FK1212-47 都手まり糸 フジックス[縫製用品] 77606805
FK1212-47 都手まり糸 フジックス[縫製用品] 77606805

都手まり糸

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個(30m)注文コード77606805品番FK1212-47
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

色褪せせず、すぐれた光沢

用途手まり・飾り縫い長さ(m)30番手5混率(%)ポリエステル100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする