フジックス[縫製用品]
モコ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1セット(10m×3個)
色
黒
注文コード
77607286
品番
MOCO-402
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
が
60
種類から選べます
他の種類を見る
ふっくらモコモコ質感
用途
手縫いステッチ糸
色
黒
長さ(m)
10
番手
20
混率(%)
ポリエステル100