曜日別特売
FK19600-112 スパークルラメ フジックス[縫製用品] 77608135

FK19600-112 スパークルラメ フジックス[縫製用品] 77608135
FK19600-112 スパークルラメ フジックス[縫製用品] 77608135

スパークルラメ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個(150m)注文コード77608135品番FK19600-112
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

上品でニュアンスある輝き

用途ミシン糸長さ(m)150番手40混率(%)ポリエステル100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする