曜日別特売
SH-NTS10-M6×20 ローレットねじ 段付 ステンレス NewHikari 77608715

SH-NTS10-M6×20 ローレットねじ 段付 ステンレス NewHikari 77608715
SH-NTS10-M6×20 ローレットねじ 段付 ステンレス NewHikari 77608715

ローレットねじ 段付 ステンレス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)24
寸法M(mm)6×20
内容量1個注文コード77608715品番SH-NTS10-M6×20
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

高耐久でサビに強いステンレスSUS304製。
同用途の蝶ねじ・ユリヤねじ等と比べて意匠性に優れています。
ローレット加工により、扱いやすい。(まわしやすい)
スチール家具、機械装置などの調整部分に。

厚さ(mm)
15
質量(g)
29.6
寸法A(mm)
35
寸法D(Φmm)
24
寸法M(mm)
6×20
仕様
手で回しやすく扱いやすい段付タイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする