曜日別特売

ローレットねじ 段付 ステンレス

ローレットねじ 段付 ステンレス - NewHikariローレットねじ 段付 ステンレス - NewHikari

高耐久でサビに強いステンレスSUS304製。
同用途の蝶ねじ・ユリヤねじ等と比べて意匠性に優れています。
ローレット加工により、扱いやすい。(まわしやすい)
スチール家具、機械装置などの調整部分に。

仕様
手で回しやすく扱いやすい段付タイプ
内容量
1個
全14種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法M(mm)
寸法A(mm)
質量(g)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77608697SH-NTS10-M5×161215.828205×16
¥880
¥699
¥769(税込)
3日以内出荷
77608715SH-NTS10-M6×201529.635246×20
¥1,290
¥999
¥1,099(税込)
3日以内出荷
77608740SH-NTS10-M8×301860.448308×30
¥1,560
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
77608758SH-NTS10-M4×10108.420164×10
¥550
¥449
¥494(税込)
3日以内出荷
77608776SH-NTS10-M6×30153145246×30
¥1,290
¥999
¥1,099(税込)
3日以内出荷
77608801SH-NTS10-M5×101215.422205×10
¥880
¥699
¥769(税込)
3日以内出荷
77608819SH-NTS10-M4×16108.626164×16
¥550
¥449
¥494(税込)
3日以内出荷
77608837SH-NTS10-M10×3023119533610×30
¥2,250
¥1,898
¥2,088(税込)
3日以内出荷
77608855SH-NTS10-M6×161528.831246×16
¥1,290
¥999
¥1,099(税込)
3日以内出荷
77608880SH-NTS10-M6×251530.240246×25
¥1,290
¥999
¥1,099(税込)
3日以内出荷
77608889SH-NTS10-M10×2523110.8483610×25
¥2,250
¥1,898
¥2,088(税込)
3日以内出荷
77608907SH-NTS10-M8×20185738308×20
¥1,560
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
77608925SH-NTS10-M5×201216.232205×20
¥880
¥699
¥769(税込)
3日以内出荷
77608950SH-NTS10-M8×25185843308×25
¥1,560
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする