曜日別特売
SH-NTS10-M5×20 ローレットねじ 段付 ステンレス NewHikari 77608925

SH-NTS10-M5×20 ローレットねじ 段付 ステンレス NewHikari 77608925
SH-NTS10-M5×20 ローレットねじ 段付 ステンレス NewHikari 77608925

ローレットねじ 段付 ステンレス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)20
寸法M(mm)5×20
内容量1個注文コード77608925品番SH-NTS10-M5×20
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

高耐久でサビに強いステンレスSUS304製。
同用途の蝶ねじ・ユリヤねじ等と比べて意匠性に優れています。
ローレット加工により、扱いやすい。(まわしやすい)
スチール家具、機械装置などの調整部分に。

厚さ(mm)
12
質量(g)
16.2
寸法A(mm)
32
寸法D(Φmm)
20
寸法M(mm)
5×20
仕様
手で回しやすく扱いやすい段付タイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする