NewHikari
ローレットねじ 段付 ステンレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法D(Φmm)
30
20
24
30
16
36
寸法M(mm)
8×25
5×16
6×20
8×30
4×10
6×30
5×10
4×16
10×30
6×16
6×25
10×25
8×20
5×20
8×25
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77608950
品番
SH-NTS10-M8×25
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
高耐久でサビに強いステンレスSUS304製。
同用途の蝶ねじ・ユリヤねじ等と比べて意匠性に優れています。
ローレット加工により、扱いやすい。(まわしやすい)
スチール家具、機械装置などの調整部分に。
厚さ(mm)
18
質量(g)
58
寸法A(mm)
43
寸法D(Φmm)
30
寸法M(mm)
8×25
仕様
手で回しやすく扱いやすい段付タイプ