曜日別特売
5VSC20-TY5 トイファスナー YKK 77611023

5VSC20-TY5 トイファスナー YKK 77611023
5VSC20-TY5 トイファスナー YKK 77611023
5VSC20-TY5 トイファスナー YKK 77611023
5VSC20-TY5 トイファスナー YKK 77611023
5VSC20-TY5 トイファスナー YKK 77611023
5VSC20-TY5 トイファスナー YKK 77611023
5VSC20-TY5 トイファスナー YKK 77611023
5VSC20-TY5 トイファスナー YKK 77611023
5VSC20-TY5 トイファスナー YKK 77611023

トイファスナー

商品レビューを投稿する
内容量1袋(20cm×5本)ピンク×イエロー注文コード77611023品番5VSC20-TY5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

おもちゃのようなポップで可愛いカラーリング♪
プラスチック製の軽やかな引手と巾約6mmの太めのムシが特徴。

寸法(cm)20ピンク×イエロー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする