曜日別特売
8VSC20-CO8 8ビスロンファスナー YKK 77611154

8VSC20-CO8 8ビスロンファスナー YKK 77611154
8VSC20-CO8 8ビスロンファスナー YKK 77611154
8VSC20-CO8 8ビスロンファスナー YKK 77611154
8VSC20-CO8 8ビスロンファスナー YKK 77611154
8VSC20-CO8 8ビスロンファスナー YKK 77611154
8VSC20-CO8 8ビスロンファスナー YKK 77611154
8VSC20-CO8 8ビスロンファスナー YKK 77611154

8ビスロンファスナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1袋(20cm×3本)注文コード77611154品番8VSC20-CO8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

今までになかった新しいサイズ
【8ビスロンファスナー】 新登場!
20cmはポーチの主役に、40cmはバッグ作りにぴったり!
使いやすいシックなカラーで今までにない太めのムシ!

寸法(cm)20規格CO8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする