曜日別特売

ミシン押さえプロキット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード77612554品番JUKI-MO10006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

1) ブラインドステッチ押え【右針用】
生地端をかがりながらブラインドステッチ(まつり縫い)ができます。
生地端を三つ折りにしてセットし、ガイド板の位置を動かして縫い目が表に出ないよう調節します。
右針専用なので、2本針タイプのミシンの左針では使用できません。
2) ゴムテープ付け押え
生地端をかがりながらゴムテープを縫い付けます。
押え手前のローラーガイドでゴムに張力を与え、伸ばしながら縫い付けることができます。
張力はローラー締めネジで調節できます。
5-8mm幅のゴムテープが最適です。
3) コーディング押え
手芸用のテグスやワイヤーを入れて巻き縫いをすることができます。
2ヶ所の芯案内にテグスやワイヤーを通して縫います。
フリルなどの生地端に張りを持たせたり、形くずれを防ぐ効果があります。
4) パール付け押え
ひも状に繋がったパールやビーズ、スパンコールを縫い付けることができます。
幅4mm以下のブレード状の装飾を縫い付けることができ、透明糸や装飾用の糸とも好相性です。
生地を折って飾り縫い(開き縫い)の要領で縫えば、生地の中にも縫い付けることができます。
5) パイピング押え
パイピング付けと生地端かがりが同時にできます。
押えの裏側に下溝があり、パイピングテープの凸部を入れ込みながらきわを縫えます。
針は左針または2本針が適しています。
6) ギャザリング押え
ギャザーを寄せながら2枚の生地を縫い合わせることができます。
差動送りを使って下側の生地だけにギャザーを寄せることができます。
差動調節を1.5~2.0 の範囲で調節しギャザーの量を変えられます。
1枚の生地にギャザーを寄せることもできます。

用途
MO10006用
セット内容ブラインドステッチ押え、ゴムテープ付け押え、コーディング押え、パール付け押え、パイピング押え、ギャザリング押え対応機種MO-1000M/MO-1000MLタイプメーカー純正品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする