ロールメジャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1巻(150cm)
ピンク
内容量1巻(150cm)注文コード77612746品番SDY2765
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

サッと引き出せる!掴みやすい長めの引き出し部分
目盛りが消えにくい!熱変化に強い!
ポリファイバー素材

ピンク幅(mm)10長さ(cm)150本体寸法(cm)5材質ポリファイバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする