オリムパス製糸
エミーグランデ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1箱(25g×3個)
1箱(100g×3個)
1箱(25g×3個)
1箱(50g×3個)
長さ(m)
約109
約436
約109
約218
約106
色番
61
801
804
901
11
21
31
51
61
L111
L116
L251
L302
L539
L671
L801
L804
M1
M2
M3
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(25g×3個)
注文コード
77614523
品番
EMMY-61
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
長さ(m)
約109
混率(%)
綿100
使用針
レース針0号~かぎ針2/0号
色番
61
仕様
1玉:25g玉巻