オリムパス製糸
レース糸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色番
731
731
731
101
102
104
11
12
121
17
171
192
19B
221
228
22B
232
257
335
361
364
366
38
383
455
520
521
53
541
55
61
62
654
67
672
68
700
71
733
741
779
801
802
810
813
852
901
M1
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M2
M3
M4
M5
M7
M8
M9
全60種類を一覧で見る
内容量
1箱(10g×3個)
注文コード
77615625
品番
OLY-10G-731
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
厳選された最高級エジプト綿を使用。
独自のシルケット加工でシルクのような光沢と鮮やかな発色。
糸すべりが滑らかで編みやすく、繊細で美しいドイリー、ウェア、ストールなどの作品作りに最適。
長さ(m)
約89
混率(%)
綿100
使用針
レース針6~8号
色番
731
仕様
1玉:10g玉巻